SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111203
品番
PG11-18 SKH
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PG-11
ねじ径
PG-11
ピッチ(mm)
18
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
14
下穴径(Φmm)
17.3(計算値)
ねじ径(mm)
11
1インチ当たり山数
18
角長(mm)
14
角厚(mm)
11