SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111212
品番
PG13.5-18 SKH
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PG-13.5
ねじ径
PG-13.5
ピッチ(mm)
18
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
15
下穴径(Φmm)
19.1(計算値)
ねじ径(mm)
13.5
1インチ当たり山数
18
角長(mm)
15
角厚(mm)
12