SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
PG-16
ねじ径(mm)
16
注文コード
17111228
品番
PG16-18 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,750
この商品は
ねじ径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PG-16
ねじ径
PG-16
ピッチ(mm)
18
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
17
下穴径(Φmm)
21.2(計算値)
ねじ径(mm)
16
1インチ当たり山数
18
角長(mm)
16
角厚(mm)
13