SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111237
品番
PG21-16 SKH
参考基準価格(税別)
¥44,150
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PG-21
ねじ径
PG-21
ピッチ(mm)
16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
21
下穴径(Φmm)
26.8(計算値)
ねじ径(mm)
21
1インチ当たり山数
16
角長(mm)
20
角厚(mm)
17