SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111255
品番
PG36-16 SKH
参考基準価格(税別)
¥137,650
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PG-36
ねじ径
PG-36
ピッチ(mm)
16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
125
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
38
下穴径(Φmm)
45.5(計算値)
ねじ径(mm)
36
1インチ当たり山数
16
角長(mm)
32
角厚(mm)
29