SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
タイヤバルブネジ用タップ (#1先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111316
品番
10TV28 SKH
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び寸法
TV10
ねじ径
TV10
ピッチ(mm)
28
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
75
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
9.6(計算値)
ねじ長さ(mm)
32
1インチ当たり山数
28
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類