曜日別特売

自転車用ネジ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径9/16BC20左呼び寸法9/16BC20左注文コード17111352品番9/16BC20左 SKH
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
呼び寸法9/16BC20左ねじ径9/16BC20左材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)85刃長(mm)42シャンク径(Φmm)10.51インチ当たり山数20角幅(mm)8角長(mm)11ねじ径(inch)9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17111325
2019-01-21
用途: 自転車のハブダイナモの利用に使用しています
岡山県立高梁城南高等学校

ハブダイナモを利用したマイクロ水力発電用の軸受けを作るのに利用しています。好きな長さの軸受けを作れるので利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17111325
2018-09-15
用途: 異形ナット製作に使いました。
その他業種

探索不足かと思いますがステンレス用もあって欲しいでした。でも最初の心配解消に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする