SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
タイヤバルブネジ用タップ (#2中)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111422
品番
8TV32 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,825
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
8TV32
ねじ径
8TV32
ピッチ(mm)
32
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6.2
下穴径(Φmm)
7.2(計算値)
ねじ径(mm)
8
1インチ当たり山数
32
角幅(mm)
5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類