画像準備中

自転車用ネジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径3/8BC26 ねじ径(inch)3/8 呼び寸法3/8BC26 注文コード17111456 品番3/8BC26 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はねじ径・呼び寸法など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/8BC26 ねじ径3/8BC26 材質高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)75 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)7 1インチ当たり山数26 角幅(mm)5.5 角長(mm)8 ねじ径(inch)3/8
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17111456 3/8BC26 SKH 17111578 3/8BC26 SKH 自転車用ネジ SKC 自転車用ネジ SKC 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17111325
2019-01-21
用途:
自転車のハブダイナモの利用に使用しています
岡山県立高梁城南高等学校 様

ハブダイナモを利用したマイクロ水力発電用の軸受けを作るのに利用しています。好きな長さの軸受けを作れるので利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17111325
2018-09-15
用途:
異形ナット製作に使いました。
その他業種

探索不足かと思いますがステンレス用もあって欲しいでした。でも最初の心配解消に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする