ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
マシンタップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111486
品番
A2026760-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-9582
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
96.8375
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
27.9908
精度
6HX
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
12.192
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9.144