SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
タイヤバルブネジ用タップ (#3上)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111517
品番
5CTV24 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び寸法
5CTV24
ねじ径
5CTV24
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
ねじ径(mm)
5
1インチ当たり山数
24
角幅(mm)
4.5
角長(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類