SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
タイヤバルブネジ用タップ (#3上)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111553
品番
10TV28 SKH
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び寸法
10TV28
ねじ径
TV10
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
75
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
9.6(計算値)
ねじ長さ(mm)
32
ねじ径(mm)
10
1インチ当たり山数
28
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類