※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質コーティング超硬 チップブレーカーF56 トラスコ品番826-1578 注文コード17112046 品番ADMT10T320R-F56 WSM35S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・チップブレーカー・トラスコ品番など150種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番826-1578 適合本体F4042R 材質コーティング超硬 適合被削材種M・S チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーF56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする