SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
1/4W20
ねじ径
1/4W20
ねじ径(inch)
1/4
注文コード
17112217
品番
1/4W20 SKHGU+0.2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4W20
ねじ径
1/4W20
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
62
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類