SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
5/16W18
ねじ径
5/16W18
ねじ径(inch)
5/16
注文コード
17112226
品番
5/16W18 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5/16W18
ねじ径
5/16W18
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/16
商品豆知識
ハンドタップの種類