SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
ねじ径(inch)
5/8
注文コード
17112305
品番
5/8W11 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類