SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
3/4W10
ねじ径
3/4W10
ねじ径(inch)
3/4
注文コード
17112314
品番
3/4W10 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/4W10
ねじ径
3/4W10
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
105
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類