SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M3×0.50
ねじ径
M3
ねじ径(mm)
3
注文コード
17112366
品番
M 3X0.50 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.50
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
46
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
4
ねじ径(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類