SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M6×1.00
ねじ径
M6
ねじ径(mm)
6
注文コード
17112445
品番
M 6X1.00 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥2,125
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1.00
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
62
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
ねじ径(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類