SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ねじ径(mm)
8
注文コード
17112472
品番
M 8X1.25 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6.2
ねじ径(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類