SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M10×1.50
ねじ径
M10
ねじ径(mm)
10
注文コード
17112533
品番
M 10X1.50 SKHGU+0.4
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.50
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
75
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類