SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M12×1.75
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
12
注文コード
17112585
品番
M 12X1.75 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
82
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
8.5
ねじ径(mm)
12
商品豆知識
ハンドタップの種類