SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
オーバーサイズハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M16×2.00
ねじ径
M16
ねじ径(mm)
16
注文コード
17112682
品番
M 16X2.00 SKHGU+0.6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2.00
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12.5
ねじ径(mm)
16
商品豆知識
ハンドタップの種類