SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
オーバーサイズパイプタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/8PF28
ねじ径(inch)
1/8
注文コード
17112917
品番
1/8PF28 SKHGU+0.2
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/8PF28
ねじ径
1/8PF28
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
55
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
1インチ当たり山数
28
ねじ径(inch)
1/8