SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
オーバーサイズパイプタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/4PF19
ねじ径(inch)
1/4
注文コード
17112935
品番
1/4PF19 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4PF19
ねじ径
1/4PF19
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
62
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
11
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
1/4