SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
オーバーサイズパイプタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/8PF19
ねじ径(inch)
3/8
注文コード
17112962
品番
3/8PF19 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/8PF19
ねじ径
3/8PF19
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
65
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
3/8