SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
オーバーサイズパイプタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/4PF14
ねじ径(inch)
3/4
注文コード
17113048
品番
3/4PF14 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/4PF14
ねじ径
3/4PF14
材質
高速度工具鋼(SKH)
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4