SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M4×0.7
注文コード
17113102
品番
M 4×0.7 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
刃長(mm)
13
角幅(mm)
4
突き出しセンタ有無
-