SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
17113136
品番
M 5×0.8 SKHGU+0.2
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
刃長(mm)
16
角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-