SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M16×2
注文コード
17113285
品番
M 16×2 SKHGU+0.1
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
呼び寸法
M16×2
ねじ長さ(mm)
32
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
刃長(mm)
32
角幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
-