SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M33×3.5
注文コード
17113398
品番
M 33×3.5 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)
¥81,350
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
呼び寸法
M33×3.5
ねじ長さ(mm)
50
シャンク径(mm)
25
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
全長(mm)
145
ピッチ(mm)
3.5
刃長(mm)
50
角幅(mm)
19
突き出しセンタ有無
-