曜日別特売

オーバーサイズポイントタップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M16注文コード17113635品番M 16X2.00 SKHGⅡ+0.3
参考基準価格(税別)¥13,250販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ホモ処理加工

用途
メッキ加工用・熱処理加工用
ねじ径M16ピッチ(mm)2ねじピッチ(mm)2材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)95寸法M16×2.00刃長(mm)32ねじ径(mm)16角幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17113504
2021-04-26
用途: タップ加工に
株式会社大西金具

メッキ後に通りゲージが入らない商品があり、OSGやヤマワのオーバー
タップでは、効果なくこのタップをつかうとかなりがたも大きくなった。
あとは、止まりゲージがメッキ前通ってしまうので。それがどおなるか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする