画像準備中

オーバーサイズポイントタップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 ねじ径(mm)20 注文コード17113662 品番M 20X2.50 SKHGU+0.2
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はねじ径など33種類から選べます 他の種類を見る

ホモ処理加工

ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 ねじピッチ(mm)2.5 材質高速度工具鋼(SKH) 用途メッキ加工用・熱処理加工用 全長(mm)105 寸法M20×2.50 刃長(mm)37 ねじ径(mm)20 角幅(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17113504
2021-04-26
用途:
タップ加工に
株式会社大西金具 様

メッキ後に通りゲージが入らない商品があり、OSGやヤマワのオーバー
タップでは、効果なくこのタップをつかうとかなりがたも大きくなった。
あとは、止まりゲージがメッキ前通ってしまうので。それがどおなるか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする