画像準備中

オーバーサイズポイントタップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M30 ねじ径(mm)30 注文コード17113714 品番M 30X3.50 SKHGU+0.3
参考基準価格(税別)¥56,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はねじ径など33種類から選べます 他の種類を見る

ホモ処理加工

ねじ径M30 ピッチ(mm)3.5 ねじピッチ(mm)3.5 材質高速度工具鋼(SKH) 用途メッキ加工用・熱処理加工用 全長(mm)135 寸法M30×3.50 刃長(mm)48 ねじ径(mm)30 角幅(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17113504
2021-04-26
用途:
タップ加工に
株式会社大西金具 様

メッキ後に通りゲージが入らない商品があり、OSGやヤマワのオーバー
タップでは、効果なくこのタップをつかうとかなりがたも大きくなった。
あとは、止まりゲージがメッキ前通ってしまうので。それがどおなるか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする