SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17113748
品番
M 3X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
46
寸法
M3×0.50
刃長(mm)
18
ねじ径(mm)
3
角幅(mm)
3.2
角長(mm)
6