SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17113793
品番
M 10X1.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥3,425
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
75
寸法
M10×1.50
刃長(mm)
32
ねじ径(mm)
10
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8