SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17113802
品番
M 12X1.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
8.5
全長(mm)
82
寸法
M12×1.75
刃長(mm)
38
ねじ径(mm)
12
角幅(mm)
6.8
角長(mm)
9