※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台形ねじ切削タップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17114785 品番 29900-TR16X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

台形ねじ加工用タップです。

トラスコ品番228-7255 全長(mm)220 呼び寸法TR16×4 下穴径(Φmm)12.25 山数16 ねじ長さ(mm)120 表面処理ノンコート シャンク径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする