SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ 管用ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17114913
品番
3/8PS19 SKH
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじ径
3/8PS19
材質
高速度工具鋼(SKH)
呼び寸法
3/8PS19
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
3/8