SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ 管用ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17114938
品番
3/4PS14 SKH
参考基準価格(税別)
¥26,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ径
3/4PS14
材質
高速度工具鋼(SKH)
呼び寸法
3/4PS14
シャンク径(Φmm)
23
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4