SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ 管用ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/8PT19
ねじ径(inch)
3/8
呼び寸法
3/8PT19
注文コード
17114974
品番
3/8PT19 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,450
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
3/8PT19
材質
高速度工具鋼(SKH)
呼び寸法
3/8PT19
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
3/8