SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ 管用ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17114992
品番
3/4PT14 SKH
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ径
3/4PT14
材質
高速度工具鋼(SKH)
呼び寸法
3/4PT14
シャンク径(Φmm)
23
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4