※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17114995 品番 8041056-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

超硬タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番802-7353 材質HSS-E-PM 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)25 精度6HX シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする