SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115017
品番
M 4X0.70 SKH L150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
150
寸法
M4×0.70
規格
L150
刃長(mm)
20
ねじ径(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類