SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115062
品番
M 8X1.25 SKH L150
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6.2
全長(mm)
150
寸法
M8×1.25
規格
L150
刃長(mm)
30
ねじ径(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類