SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
ねじ径(mm)
8
注文コード
17115087
品番
M 8X1.25 SKH L250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,650
この商品は
ねじ径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6.2
全長(mm)
250
寸法
M8×1.25
規格
L250
刃長(mm)
30
ねじ径(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類