SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115096
品番
M 10X1.50 SKH L150
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
150
寸法
M10×1.50
規格
L150
刃長(mm)
32
ねじ径(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類