SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115105
品番
M 10X1.50 SKH L200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
200
寸法
M10×1.50
規格
L200
刃長(mm)
32
ねじ径(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類