SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115148
品番
M 12X1.75 SKH L250
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
8.5
全長(mm)
250
寸法
M12×1.75
規格
L250
刃長(mm)
38
ねじ径(mm)
12
商品豆知識
ハンドタップの種類