SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115166
品番
M 16X2.00 SKH L150
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
12.5
全長(mm)
150
寸法
M16×2.00
規格
L150
刃長(mm)
45
ねじ径(mm)
16
商品豆知識
ハンドタップの種類